曜日別特売
ECM100UQ44 XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UQ44 XP POWER 65268484

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UQ44

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65268484品番ECM100UQ44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)長さ(mm)114.3幅(mm)63.5奥行(mm)27定格電力(W)100最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc,±24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2 A, 10 A, 800RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする