曜日別特売
JCK1524S12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12 XP POWER 65268518

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65268518品番JCK1524S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCK定格電力(W)15出力電圧(V)12dc出力電流(A)1.25入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする