XP Power スイッチング電源 5V dc 1A 5W ECE05US05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268710 品番ECE05US05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 5 W AC / DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 1 A @ 5 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力を特徴としています。特長効率:80 % 密閉型基板実装 外付け部品が不要 無負荷時入力電力: <0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ ピーク負荷に対応 超小型認証EN61000-4-4、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導と放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11、30 %(10 ms)、60 %(100 ms)、100 %(5000 ms)のパフォーマンス基準 A、B、B(ディップと遮断) EN61000-4-2、レベル 3 パフォーマンス基準 A(ESD 耐性) EN61000-4-3、10 V/m 80 % モジュール動作基準 A(放射イミュニティ) EN61000-4-5、インストールクラス 3、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6、10Vrms 性能判定基準 A(伝導イミュニティ) EN61000-4-8、10A/m 性能判定基準 A(磁場) UL60950-1 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-25 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする