XP Power スイッチング電源 15V dc 2.67A 40W ECE40US15-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65269087 品番ECE40US15-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 〜 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 〜 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)96 幅(mm)40 質量(g)170 奥行(mm)28.5 定格電力(W)40 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.67 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプシャーシマウント 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする