XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65269498 品番ECE10US24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 〜 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 〜 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)38.1 幅(mm)25.4 質量(g)24 奥行(mm)15.24 定格電力(W)10 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)410 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする