仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)190
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
出力電圧(V)28dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1