仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム
長さ(mm)88.9
幅(mm)50.8
奥行(mm)23.6
定格電力(W)40
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数3