曜日別特売
IR1215SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1215SA XP POWER 65269866

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1215SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65269866品番IR1215SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様分離式:あり長さ(mm)19.5シリーズIR定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 3%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする