JCE0612S12 XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S12 XP POWER 65269884

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65269884品番JCE0612S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする