XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65269945 品番ECM40UT32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする