曜日別特売
SHP350PS28 XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28 XP POWER 65270164

XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65270164品番SHP350PS28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)350出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする