仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±300効率78%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2