仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)は、定格出力電流 15 A @ 5 V dc です。定格入力供給電圧は 90〜264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
質量(g)180
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1