曜日別特売
JCG1212S05 XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05 XP POWER 65270758

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65270758品番JCG1212S05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCG定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする