XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270776 品番ECP225PS12-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)22.6 定格電力(W)225 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする