仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 〜 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 〜 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)52.4
幅(mm)27.2
奥行(mm)23
定格電力(W)20
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)830
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
最低温度(℃)-25
出力数1