曜日別特売
ECS65US12 XP Power スイッチング電源 12V dc 5.4A 65W ECS65US12 XP POWER 65271117

XP Power スイッチング電源 12V dc 5.4A 65W ECS65US12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65271117品番ECS65US12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様XP Power - ECS65シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS65シリーズは、65 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 65 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)65出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)5.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする