仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 〜 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 〜 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃
長さ(mm)38.1
幅(mm)25.4
質量(g)24
奥行(mm)15.24
定格電力(W)10
出力電圧(V)15dc
入力電圧(V)120→370dc,85→264ac
出力電流(mA)660
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
実装タイプPCBマウント
出力数1