曜日別特売
RDD0824D15 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15 XP POWER 65271817

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード65271817品番RDD0824D15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±265入力電圧範囲(V)13→70dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする