曜日別特売
VCS100US24 XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24 XP POWER 65271896

XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65271896品番VCS100US24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power VCS シリーズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4.17 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。特長と利点コンパクト 対流冷却: -25 → 70 ° C 効率: 86.5 % 無負荷時の入力電力は< 0.5 W です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 頑丈な構造認定CSA C22.2 No.60950-1-03 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EFT/ バースト EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A (注 3 ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 パフォーマンス基準 A IEC60950-1 UL60950-1長さ(mm)159幅(mm)98.2質量(g)500奥行(mm)42定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)4.17効率86.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする