曜日別特売
IZ2415SA XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SA XP POWER 65272045

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65272045品番IZ2415SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする