仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)114.3
幅(mm)63.5
奥行(mm)27
定格電力(W)100
出力電圧(V)33dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)0
医療規格認定あり
出力数1