曜日別特売
IP2415S XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415S XP POWER 65272167

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2415S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65272167品番IP2415S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様分離式:あり長さ(mm)21.85シリーズIP定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100効率80%入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする