GCS180PS48 XP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48 XP POWER 65272596

XP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65272596品番GCS180PS48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)180出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする