IA0524D XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524D XP POWER 65272770

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65272770品番IA0524D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様分離式:あり奥行(mm)6.35シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±21効率80%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする