EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272815 品番82-5151.1124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様イルミネーション:あり シリーズ82 接点構成SPDT ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:銀 型番82-5151.1124 動作特性モーメンタリ LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器 定格電圧(kV)240 IP等級IP65、IP67 カットアウト直径(Φmm)パネル:19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする