EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 受動部品
EAOの 受動部品その他関連用品
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1124
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65272824
品番
82-6151.1124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション:あり
直径(Φmm)
プッシュボタン:25
シリーズ
82
接点構成
SPDT
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:銀
動作特性
モーメンタリ
LED色
青
材質(コンタクト)
銀合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
240
IP等級
IP65、IP67
カットアウト直径(Φmm)
パネル:22.3
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
DC:240