仕様イルミネーション:あり
シリーズ82
接点構成SPDT
ボタン形状プッシュボタン:丸形
ボタン色プッシュボタン:銀
動作特性モーメンタリ
ケース色銀
LED色青
材質(コンタクト)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器
定格電圧(kV)240
IP等級IP65、IP67
カットアウト直径(Φmm)パネル:19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3