EAO 押しボタンレンズ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード65272937 品番31-953.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様半透明の白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、すべてのレンズは透明です。 EAO 31シリーズのプッシュボタンスイッチについては、代表品番 ; 749-2605 749-2605 を参照してください。 EAO 31シリーズのインジケータについては、代表品番 ; 248-5368 248-5368 を参照してください。 EAO 31シリーズ工具キットについては、品番 ; 248-5481 248-5481 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. レンズ - EAO 31シリーズ. EAO 31シリーズの発光プッシュボタンスイッチ及びインジケータとの使用に適したさまざまな色の丸型、正方形及び角型レンズが用意されています。 EAO 31シリーズの各レンズは、平面埋込型プロファイルで、ポリメチルメタクリル樹脂製です。 レンズは、彫り込み、熱間鍛造でき、フィルムインサートラベリングに適さない白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、フィルムインサートとの使用が可能です。 種類Lens レンズ色 レンズ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品31シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする