仕様照光式タイプには、T1 2ピンフィラメントランプ又はLEDが必要。代表品番 ; 6559491 6559491 を参照. 9 mm Round ; Square Illuminated Switches. The pushbuttons are fitted with snap-action or low-level switching systems Mounting from the front through the mounting hole is assured even when the wiring has already been attached The units are equipped with soldering/plug-in terminals
種類レンズ
レンズ色赤
レンズ形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品19シリーズ