スイッチモジュールコンタクトブロック 1NO / 1NC EAO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65273059 品番61-8775.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様キーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、スローメイクスイッチング素子の切り替えシステムがあります。ランプ Terminal は付属していませんが、ねじ Terminal が付いています。コンタクト材質は銀で、コンタクトは 1 NC+1 NO ですスイッチング電圧: 250 V ac/dc 軽量: 0.008 kg スイッチング電流: 5 A 接点構成1NO / 1NC RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプコンタクトブロック 併用可能製品シリーズ 61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする