仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.3
電圧(V)10dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-43
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)50
電解質の種類ソリッド