KYOCERA AVX MLCC 1nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C102MAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード65273314 品番04025C102MAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.56 高さ(mm)0.56 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする