仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.56
高さ(mm)0.56
奥行(mm)0.5
電圧(V)50dc
静電容量180pF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)