KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) 06032C102KAT2A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65273655 品番06032C102KAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)200dc 許容差±10% 静電容量1nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする