仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55〜+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)100dc
静電容量2.2nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最大動作温度(℃)125