KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード65273829 品番08051C222JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)100dc 静電容量2.2nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55〜+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする