KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65273899 品番06035A220KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)50dc 静電容量22pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする