AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65273960 品番12065C102KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 長さ(mm)3.2 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする