仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10〜200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF〜1 μFです。
長さ(mm)4.32
寸法(mm)2.54×4.32
電圧(V)100dc
シリーズSA
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプアキシャル
最大動作温度(℃)125