KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD105KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード65274014 品番0805YD105KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする