KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF 200V dc 0603 (1608M) 06032U1R5BAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65274075 品番06032U1R5BAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.52 寸法(mm)1.52×0.76×0.91 高さ(mm)0.91 奥行(mm)0.76 電圧(V)200dc シリーズU 許容差±0.1pF 静電容量1.5pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする