KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA105K016RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65274127 品番TAJA105K016RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)16dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量1μF 極性極性あり 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー電解 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする