KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A2R7CAT2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
65274170
品番
04025A2R7CAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.56
高さ(mm)
0.56
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
50dc
静電容量
2.7pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0402 (1005M)