KYOCERA AVX MLCC 100pF 25V dc 0201 (0603M) 02013A101JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード65274398 品番02013A101JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)25dc 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする