TAJA335K010RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA335K010RNJ KYOCERA AVX 65274416

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA335K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード65274416品番TAJA335K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする