KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TAJB226K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65274705 品番TAJB226K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)20dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)1.8 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする