KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65274739 品番TAJA155K035RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)35dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量1.5μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)7.5 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする