仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)2.05
寸法(mm)2.05×1.3×1.2
高さ(mm)1.2
奥行(mm)1.3
電圧(V)35dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量100nF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2012-12
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)29
最大動作温度(℃)125