曜日別特売
12065C104JAT2A AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104JAT2A AVX 65274958

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード65274958品番12065C104JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする